咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
拉力夹套,圆形,DIN 6341
商品编号
329705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
夹紧直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329705 3
329705 4
329705 5
329705 6
329705 7
329705 8
329705 9
329705 10
329705 11
329705 12
329705 13
329705 14
329705 15
329705 16
329705 17
329705 18
F
K
夹紧直径
总长度 L
角 α
锯齿螺纹 G
20mm
28mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
20mm
28mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
20mm
28mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
20mm
28mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
20mm
28mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
20mm
28mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
20mm
28mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
20mm
28mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
20mm
28mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
20mm
28mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
20mm
28mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
20mm
28mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
20mm
28mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
20mm
28mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
20mm
28mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
20mm
28mm
18mm
123mm
17.5degrees
S20×2mm
销售价 数量
 
790.66
790.66
790.66
790.66
790.66
790.66
790.66
790.66
790.66
790.66
790.66
790.66
790.66
790.66
790.66
790.66

商品详情

商品名称:拉力夹套,圆形,DIN 6341
商品编号:329705 3
标准

DIN 6341
精度

同心度公差:D = 1 至 10 mm = 0.02 mm D = 10 至 30 mm = 0.03 mm D = 30 至 60 mm = 0.04 mm
技术说明

弹簧夹头,圆形轮廓,1 mm 递增。订购时,请说明需要的夹紧直径
锯齿形螺纹
提示

其它直径规格和形状(例如 4 边或 6 边)可订购!
技术参数
型号
355 E
属性
F
20mm
K
28mm
夹紧直径
总长度 L
123mm
角 α
17.5degrees
锯齿螺纹 G
S20×2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加