咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于插槽装置的槽刀杆 刀杆 EWS + Benz
商品编号
290351
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:用于插槽装置的槽刀杆 刀杆 EWS + Benz
商品编号:290351
提示

  • 多种槽间防碰撞装置尺寸,适用于不同的槽宽。在这类情况下可根据情况始终使用最合适的防碰撞装置和刀片组合(相同尺寸),以确保最大的稳定性。
  • 在无 Y 轴的车床上请使用偏心套(编号 290391− 290393),以精确调节 Y 坐标。
  • 在加工中心进行主轴定向检测时,可使用校准辅助装置,编号 290397 和千分表。

注意

所用的最小预钻孔直径始终取决于槽宽(例如对于槽宽 25 mm = 最小预钻孔直径 48 mm。)
技术参数
柄长 Ls
30mm
内冷式
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加