咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Medium / Medium-Plus 刀座
Medium / Medium-Plus 刀座
商品编号
274002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274002 20
274002 25
274002 32
274002 40
凸肩长度 b
刀柄高度 h
切削方向
总长度 L
柄宽 b3
18mm
20mm
左和右
85mm
30mm
18mm
25mm
左和右
85mm
30mm
28mm
32mm
左和右
85mm
40mm
40mm
左和右
85mm
40mm
销售价 数量
 
2854.50
3037.57
3137.44
3320.53

商品详情

商品名称:Medium / Medium-Plus 刀座
商品编号:274002 40
应用

适用于刀片座编号 274010 – 274052。
技术参数
带平面的固定销
279934 1
定位销
279936 1
装配螺栓
279815 19
属性
凸肩长度 b
刀柄高度 h
40mm
切削方向
左和右
总长度 L
85mm
柄宽 b3
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加