咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平底锪钻组套带木架
商品编号
156700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
156700 0/10
156700 0MK1
156700 01/10
156700 1/12
156700 1MK2
156700 2MK2
156700 2MK3
切刃数 Z
锪孔范围
2
8.5mm - 16.5mm
2
8.5mm - 16.5mm
2
5mm - 9mm
3
14.5mm - 24.5mm
3
14.5mm - 24.5mm
4
26mm - 36mm
4
26mm - 36mm
销售价 数量
 
6868.90
6868.90
7871.38
9467.94
9467.94
14678.39
14678.39

商品详情

商品名称:平底锪钻组套带木架
商品编号:156700 2MK2
应用

适用于 DIN 标准锪孔,以及合适的导向孔/锪孔组合。用于钻阶梯孔或非标的锪孔。
技术说明

由刀夹,平底锪钻,导销组成,用于加工最常用的孔径。
提示

可按需提供 HSS-E 和整体硬质合金组合锪钻套装。
内容
各 1 个沉头孔平锪钻,编号 156730: 26;28;30;32;33;34;36
各 1 根导销,编号 156750: 12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25
各 1 个夹头,编号 156720,带柄: MK2
技术参数
内冷式
刀具材料
HSS
属性
切刃数 Z
4
锪孔范围
26mm - 36mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加