咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Heavy-Duty 刀片座 用于端面开槽
商品编号
274060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274060 35/60
274060 50/75
274060 65/100
274060 90/130
274060 120/180
274060 170/250
274060 240/350
274060 340/999
最大切割深度 tmax
最大第 1 次切入直径 D2
最小第 1 次切入直径 D1
30mm
60mm
35mm
30mm
75mm
50mm
35mm
100mm
65mm
40mm
130mm
90mm
40mm
180mm
120mm
40mm
250mm
170mm
40mm
350mm
240mm
40mm
999mm
340mm
销售价 数量
 
4826.72
4826.72
4993.16
5309.40
5309.40
5309.40
5309.40
5309.40

商品详情

商品名称:Heavy-Duty 刀片座 用于端面开槽
商品编号:274060 90/130
供货范围

不带装配螺栓(包含在刀夹范围内)。
应用

与编号 274004 的刀夹一起使用。
提示

D1 = 最小直径,针对第 1 次切槽/ D2 = 直径,针对第 1 次切槽。
根据装夹条件和材料,技术数值减小 30% 至 50%。
D2 = 999 在尺寸标记中相当于理论上的无穷大。
注意

不带装配螺栓(包含在刀杆范围内)。装配用扳手,编号 279940(规格尺寸 1 用于开槽宽度 5 和 6 mm,规格尺寸 2 用于开槽宽度 8 mm)需要单独订购。
技术说明

适用于刀片,编号 275021 - 275048。
技术参数
应用形式
右向
属性
最大切割深度 tmax
40mm
最大第 1 次切入直径 D2
130mm
最小第 1 次切入直径 D1
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加