咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Medium-Plus 刀片座 用于端面开槽
商品编号
274040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274040 52/75
274040 67/100
274040 92/130
274040 122/180
274040 172/250
274040 242/350
274040 342/999
最大切割深度 tmax
最大第 1 次切入直径 D2
最小第 1 次切入直径 D1
28mm
75mm
52mm
30mm
100mm
67mm
30mm
130mm
92mm
30mm
180mm
122mm
32mm
250mm
172mm
32mm
350mm
242mm
32mm
999mm
342mm
销售价 数量
 
4244.18
4344.05
4344.05
4344.05
4460.55
4460.55
4460.55

商品详情

商品名称:Medium-Plus 刀片座 用于端面开槽
商品编号:274040 92/130
应用

与编号 274002 的刀夹一起使用。
提示

D1 = 最小直径,针对第 1 次切槽/ D2 = 直径,针对第 1 次切槽。
根据装夹条件和材料,技术数值减小 30% 至 50%。
供货范围

不带装配螺栓(包含在刀夹范围内)。
注意

不带装配螺栓(包含在刀杆范围内)。安装扳手(编号 279940 1)需单独订购。
技术说明

适用于刀片编号 275021 – 275048。D2 = 999 在尺寸标记中相当于理论上的无穷大。
技术参数
应用形式
右向
属性
最大切割深度 tmax
30mm
最大第 1 次切入直径 D2
130mm
最小第 1 次切入直径 D1
92mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加