咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速转换攻丝夹头 M3 − M12
商品编号
319445
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319445 20
319445 30
319445 40
VDI 刀柄颜色代码
悬伸长度 L
柄部直径 d1
VDI 20
56mm
20mm
VDI 30
61.5mm
30mm
VDI 40
61.5mm
40mm
销售价 数量
 
4389.06
4389.06
4389.06

商品详情

商品名称:快速转换攻丝夹头 M3 − M12
商品编号:319445 40
技术说明

弹性长度平衡,采用球形导向轴套,便于活动。
标准

DIN ISO 10889 / DIN 69880VDI 3425,第 2 页。
可选附件

快装插件,编号 335420 − 335620。
技术参数
长度补偿 压力
7mm
长度补偿 拉力
7mm
卡盘外径 D
38mm
属性
VDI 刀柄颜色代码
VDI 40
悬伸长度 L
61.5mm
柄部直径 d1
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加