咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
偏心套
商品编号
290393
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290393 40
290393 40L
290393 50
290393 50L
290393 60
290393 60L
L1
L2
直径 D2
80mm
65mm
55mm
95mm
80mm
55mm
95mm
80mm
65mm
115mm
100mm
65mm
105mm
80mm
80mm
115mm
100mm
80mm
销售价 数量
 
3278.84
3395.35
3628.37
3961.24
4260.83
4676.92

商品详情

商品名称:偏心套
商品编号:290393 60
应用

用于在没有 Y 轴的车床上精密校准插削刀杆。
技术说明

调节范围最大 ±0.5 mm。
刻度盘上的每一条刻度线对应 0.03 mm。
适用于

键槽和轮廓插削刀架,编号 290330 − 290358。
技术参数
用于直径 D1
32mm
属性
L1
105mm
L2
80mm
直径 D2
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加