咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
偏心套
商品编号
290392
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290392 32
290392 32L
290392 40
L1
L2
直径 D2
65mm
50mm
48mm
85mm
70mm
48mm
80mm
65mm
55mm
销售价 数量
 
2979.26
3278.84
3278.84

商品详情

商品名称:偏心套
商品编号:290392 40
应用

用于在没有 Y 轴的车床上精密校准插削刀杆。
适用于

键槽和轮廓插削刀架,编号 290330 − 290358。
技术说明

调节范围最大 ±0.5 mm。
刻度盘上的每一条刻度线对应 0.03 mm。
技术参数
用于直径 D1
25mm
属性
L1
80mm
L2
65mm
直径 D2
55mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加