咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Q 高进给量铣刀
商品编号
212808
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212808 25/2
212808 28/2
212808 30/3
212808 32/3
212808 35/3
212808 40/4
主偏角 κ
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
直径 D3
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
15.61degrees
2
25mm
1mm
48mm
39mm
3.3degrees
10.45mm
200mm
120mm
25mm
14mm
5degrees
XDM.090416
15.61degrees
2
28mm
1mm
58mm
49mm
2.57degrees
15.44mm
200mm
40mm
25mm
17mm
5degrees
XDM.090416
15.61degrees
3
30mm
1mm
58mm
49mm
2.25degrees
15.44mm
200mm
120mm
32mm
19mm
5degrees
XDM.090416
15.61degrees
3
32mm
1mm
62mm
53mm
1.98degrees
17.45mm
200mm
120mm
32mm
21mm
5degrees
XDM.090416
15.61degrees
3
35mm
1mm
68mm
59mm
1.69degrees
20.44mm
200mm
50mm
32mm
24mm
5degrees
XDM.090416
15.61degrees
4
40mm
1mm
78mm
69mm
1.36degrees
25.44mm
250mm
50mm
32mm
29mm
5degrees
XDM.090416
销售价 数量
 
4409.03
4717.02
5397.83
5414.02
5819.27
6581.13

商品详情

商品名称:GARANT Power Q 高进给量铣刀
商品编号:212808 25/2

提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 10IP
备件

转位刀片夹紧螺钉,编号 219799 2(10IP;2.2 Nm)。

技术参数
切削加工策略
HPC
刀具更换
PowerCard
柄类型
圆柱形刀柄
铣削应用
斜面 圆形铣削 插铣 -
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
主偏角 κ
15.61degrees
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
25mm
圆周插补铣削 ap
1mm
圆周插补铣削直径 Dmax
48mm
圆周插补铣削直径 Dmin
39mm
坡道斜度 αmax
3.3degrees
坡道长度 L,针对 αmax
10.45mm
总长度 L
200mm
悬伸长度 L1
120mm
柄直径 DS h6
25mm
直径 D3
14mm
轴向前角刀具
5degrees
配套适用的转位刀片
XDM.090416
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加