咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Q 高进给量铣刀
商品编号
212804
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212804 16/2
212804 18/2
212804 20/3
212804 22/3
212804 25/4
主偏角 κ
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
直径 D1 h6
直径 D2
直径 D3
空闲长度
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
14.41degrees
2
16mm
0.3mm
30mm
24mm
3.8degrees
6.1mm
M8
25mm
8.5mm
13mm
8mm
25mm
4degrees
XOM.060310
14.41degrees
2
18mm
0.3mm
34mm
28mm
2.9degrees
8.1mm
M8
25mm
8.5mm
13mm
10mm
25mm
4degrees
XOM.060310
14.41degrees
3
20mm
0.3mm
38mm
32mm
2.3degrees
10.1mm
M10
28mm
10.5mm
18mm
12mm
28mm
4degrees
XOM.060310
14.41degrees
3
22mm
0.3mm
42mm
36mm
1.9degrees
12.1mm
M10
28mm
10.5mm
18mm
14mm
28mm
4degrees
XOM.060310
4
25mm
0.3mm
48mm
42mm
1.55degrees
15.1mm
M12
36mm
12.5mm
21mm
17mm
36mm
4degrees
XOM.060310
销售价 数量
 
2933.95
2958.27
3598.55
3712.02
4554.93

商品详情

商品名称:GARANT Power Q 高进给量铣刀
商品编号:212804 16/2

提示

在使用加长柄时应使用内冷。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
备件

转位刀片夹紧螺钉,编号 219799 1(8IP;1.2 Nm)。

技术参数
刀具更换
PowerCard
铣削应用
插铣 圆形铣削 斜面 -
切削加工策略
HPC
柄类型
带螺纹
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
主偏角 κ
14.41degrees
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
16mm
圆周插补铣削 ap
0.3mm
圆周插补铣削直径 Dmax
30mm
圆周插补铣削直径 Dmin
24mm
坡道斜度 αmax
3.8degrees
坡道长度 L,针对 αmax
6.1mm
安装螺纹 M
M8
总长度 L
25mm
直径 D1 h6
8.5mm
直径 D2
13mm
直径 D3
8mm
空闲长度
25mm
轴向前角刀具
4degrees
配套适用的转位刀片
XOM.060310
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加