咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Q 高进给量铣刀
商品编号
212802
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212802 16/2
212802 18/2
212802 20/3
212802 22/3
主偏角 κ
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 DS h6
直径 D3
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
14.41degrees
2
16mm
0.3mm
30mm
24mm
3.8degrees
6.1mm
80mm
30mm
16mm
8mm
4degrees
XOM.060310
14.41degrees
2
18mm
0.3mm
34mm
28mm
2.9degrees
8.1mm
80mm
30mm
16mm
10mm
4degrees
XOM.060310
14.41degrees
3
20mm
0.3mm
38mm
32mm
2.3degrees
10.1mm
85mm
35mm
20mm
12mm
4degrees
XOM.060310
14.41degrees
3
22mm
0.3mm
42mm
36mm
1.9degrees
12.1mm
85mm
35mm
20mm
14mm
4degrees
XOM.060310
销售价 数量
 
3306.77
3420.24
4165.88
4344.20

商品详情

商品名称:GARANT Power Q 高进给量铣刀
商品编号:212802 16/2

提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
备件

转位刀片夹紧螺钉,编号 219799 1(8IP;1.2 Nm)。

技术参数
切削加工策略
HPC
刀具更换
PowerCard
柄类型
Weldon 刀柄
铣削应用
圆形铣削 斜面 插铣 -
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
主偏角 κ
14.41degrees
内冷式
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
16mm
圆周插补铣削 ap
0.3mm
圆周插补铣削直径 Dmax
30mm
圆周插补铣削直径 Dmin
24mm
坡道斜度 αmax
3.8degrees
坡道长度 L,针对 αmax
6.1mm
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1
30mm
柄直径 DS h6
16mm
直径 D3
8mm
轴向前角刀具
4degrees
配套适用的转位刀片
XOM.060310
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加