咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于加工中心的对准辅助装置
商品编号
290397
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290397 2
290397 3
290397 6
290397 10
290397 14
290397 18
L1
L2
50mm
5mm
50mm
6.08mm
50mm
10.08mm
60mm
13.1mm
70mm
18mm
70mm
26mm
销售价 数量
 
888.79
922.07
975.32
1008.62
1041.89
1161.75

商品详情

商品名称:用于加工中心的对准辅助装置
商品编号:290397 6
应用

用于使用测量表检测主轴定向。
适用于

键槽和轮廓插削刀杆,编号 290330 − 290358。
适用于
轮廓插削刀架,编号 290330 − 290334: 规格尺寸 14;17
轮廓插削刀架,编号 290340 − 290344: 规格尺寸 17
键槽插削刀架,编号 290350 – 290358: 规格尺寸 6;8
属性
L1
50mm
L2
10.08mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加