咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 超长型 B 型 6HX
GARANT Master Tap 机用丝锥 超长型 B 型 6HX
商品编号
131770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131770 M3
131770 M4
131770 M5
131770 M6
131770 M8
131770 M10
131770 M12
131770 M14
131770 M16
131770 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
2.5mm
100mm
3
2.7mm
3.5mm
工厂标准
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
3.3mm
125mm
3
3.4mm
4.5mm
工厂标准
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
4.2mm
160mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
5mm
160mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.9degrees
6.8mm
180mm
3
6.2mm
8mm
工厂标准
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
8.5mm
200mm
3
8mm
10mm
工厂标准
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.91degrees
10.2mm
200mm
3
7mm
9mm
工厂标准
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
12mm
200mm
3
9mm
11mm
工厂标准
42mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
14mm
200mm
3
9mm
12mm
工厂标准
48mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
17.5mm
200mm
3
12mm
16mm
工厂标准
60mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
945.06
985.74
1007.54
945.06
1122.04
1358.27
1946.94
2371.67
2638.58
3728.77

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 超长型 B 型 6HX
商品编号:131770 M6
优点

尤其适用于较深部位进行攻丝。
技术说明

通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高限度的耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低了摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

带有超长型刀柄。
技术说明
刀柄符合 DIN 371。
技术参数
螺纹标准
DIN 13
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
锥度导程部分的形状
B
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
涂层
AlTiX
螺纹断面角
60degrees
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
切削方向
右向
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8.66degrees
底孔直径
5mm
总长度 L
160mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
工厂标准
螺纹深度
18mm
螺纹直径
6mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M6
螺距
1mm
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加