咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压头,不锈钢
商品编号
370096
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:压头,不锈钢
商品编号:370096
供货范围

配套提供装夹杆。
适用于

3 / 6 型
技术参数
长度 L
30mm
宽度 B
20mm
高度 H
24mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加