咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122725
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7(mm 或英寸)
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
122725 1/2
122725 1/4
122725 3/16
122725 4
122725 4,1
122725 4,2
122725 4,3
122725 4,4
122725 4,5
122725 4,6
122725 4,7
122725 4,8
122725 4,9
122725 4,65
122725 5
122725 5,1
122725 5,2
122725 5,3
122725 5,4
122725 5,5
122725 5,6
122725 5,7
122725 5,8
122725 5,9
122725 5,55
122725 5/8
122725 6
122725 6,1
122725 6,2
122725 6,3
122725 6,4
122725 6,5
122725 6,6
122725 6,7
122725 6,8
122725 6,9
122725 6,35
122725 7
122725 7,1
122725 7,2
122725 7,3
122725 7,4
122725 7,5
122725 7,6
122725 7,7
122725 7,8
122725 7,9
122725 7,45
122725 7,55
122725 7/16
122725 8
122725 8,1
122725 8,2
122725 8,3
122725 8,4
122725 8,5
122725 8,6
122725 8,7
122725 8,8
122725 8,9
122725 9
122725 9,1
122725 9,2
122725 9,3
122725 9,4
122725 9,5
122725 9,6
122725 9,7
122725 9,8
122725 9,9
122725 9,25
122725 9,35
122725 9,55
122725 9/16
122725 9/32
122725 10
122725 10,1
122725 10,2
122725 10,3
122725 10,4
122725 10,5
122725 10,6
122725 10,7
122725 10,8
122725 10,9
122725 11
122725 11,1
122725 11,2
122725 11,3
122725 11,4
122725 11,5
122725 11,6
122725 11,7
122725 11,8
122725 11,9
122725 11,35
122725 11,55
122725 12
122725 12,2
122725 12,5
122725 12,7
122725 12,8
122725 12,55
122725 13
122725 13,1
122725 13,2
122725 13,3
122725 13,5
122725 13,8
122725 13/32
122725 14
122725 14,1
122725 14,2
122725 14,5
122725 14,8
122725 15
122725 15,1
122725 15,2
122725 15,5
122725 15,8
122725 15,25
122725 15,35
122725 16
122725 16,05
122725 16,2
122725 16,5
122725 16,8
122725 17
122725 17,2
122725 17,5
122725 17,8
122725 18
122725 18,2
122725 18,5
122725 18,8
122725 18,9
122725 19
122725 19,2
122725 19,5
122725 19,8
122725 20
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
英制公称直径相当于
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h7
3
124mm
77mm
58mm
14mm
DIN 6537
12.7mm
0.56mm/rev
h7
3
91mm
53mm
43.5mm
8mm
DIN 6537
6.35mm
0.37mm/rev
h7
3
82mm
44mm
36.9mm
6mm
DIN 6537
4.76mm
0.28mm/rev
h7
4mm
3
74mm
36mm
30mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
h7
4.1mm
3
74mm
36mm
29.9mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
h7
4.2mm
3
74mm
36mm
29.7mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
h7
4.3mm
3
74mm
36mm
29.6mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
h7
4.4mm
3
74mm
36mm
29.4mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
h7
4.5mm
3
74mm
36mm
29.3mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
h7
4.6mm
3
74mm
36mm
29.1mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
h7
4.7mm
3
74mm
36mm
29mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
h7
4.8mm
3
82mm
44mm
36.8mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
h7
4.9mm
3
82mm
44mm
36.7mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
h7
4.65mm
3
74mm
36mm
29.1mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
h7
5mm
3
82mm
44mm
36.5mm
6mm
DIN 6537
0.28mm/rev
h7
5.1mm
3
82mm
44mm
36.4mm
6mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
5.2mm
3
82mm
44mm
36.2mm
6mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
5.3mm
3
82mm
44mm
36.1mm
6mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
5.4mm
3
82mm
44mm
35.9mm
6mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
5.5mm
3
82mm
44mm
35.8mm
6mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
5.6mm
3
82mm
44mm
35.6mm
6mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
5.7mm
3
82mm
44mm
35.5mm
6mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
5.8mm
3
82mm
44mm
35.3mm
6mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
5.9mm
3
82mm
44mm
35.2mm
6mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
5.55mm
3
82mm
44mm
35.7mm
6mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
3
133mm
83mm
59.2mm
16mm
DIN 6537
15.88mm
0.61mm/rev
h7
6mm
3
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
6.1mm
3
91mm
53mm
43.9mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
6.2mm
3
91mm
53mm
43.7mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
6.3mm
3
91mm
53mm
43.6mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
6.4mm
3
91mm
53mm
43.4mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
6.5mm
3
91mm
53mm
43.3mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
6.6mm
3
91mm
53mm
43.1mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
6.7mm
3
91mm
53mm
43mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
6.8mm
3
91mm
53mm
42.8mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
6.9mm
3
91mm
53mm
42.7mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
6.35mm
3
91mm
53mm
43.4mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
7mm
3
91mm
53mm
42.5mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
7.1mm
3
91mm
53mm
42.4mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
7.2mm
3
91mm
53mm
42.2mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
7.3mm
3
91mm
53mm
42.1mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
7.4mm
3
91mm
53mm
41.9mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
7.5mm
3
91mm
53mm
41.8mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
7.6mm
3
91mm
53mm
41.6mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
7.7mm
3
91mm
53mm
41.5mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
7.8mm
3
91mm
53mm
41.3mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
7.9mm
3
91mm
53mm
41.2mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
7.45mm
3
91mm
53mm
41.9mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
7.55mm
3
91mm
53mm
41.7mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
3
118mm
71mm
54.4mm
12mm
DIN 6537
11.11mm
0.5mm/rev
h7
8mm
3
91mm
53mm
41mm
8mm
DIN 6537
0.37mm/rev
h7
8.1mm
3
103mm
61mm
48.9mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
8.2mm
3
103mm
61mm
48.7mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
8.3mm
3
103mm
61mm
48.6mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
8.4mm
3
103mm
61mm
48.4mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
8.5mm
3
103mm
61mm
48.3mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
8.6mm
3
103mm
61mm
48.1mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
8.7mm
3
103mm
61mm
48mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
8.8mm
3
103mm
61mm
47.8mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
8.9mm
3
103mm
61mm
47.7mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
9mm
3
103mm
61mm
47.5mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
9.1mm
3
103mm
61mm
47.4mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
9.2mm
3
103mm
61mm
47.2mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
9.3mm
3
103mm
61mm
47.1mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
9.4mm
3
103mm
61mm
46.9mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
9.5mm
3
103mm
61mm
46.8mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
9.6mm
3
103mm
61mm
46.6mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
9.7mm
3
103mm
61mm
46.5mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
9.8mm
3
103mm
61mm
46.3mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
9.9mm
3
103mm
61mm
46.2mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
9.25mm
3
103mm
61mm
47.1mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
9.35mm
3
103mm
61mm
47mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
9.55mm
3
103mm
61mm
46.7mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
3
133mm
83mm
61.6mm
16mm
DIN 6537
14.29mm
0.61mm/rev
h7
3
91mm
53mm
42.3mm
8mm
DIN 6537
7.14mm
0.37mm/rev
h7
10mm
3
103mm
61mm
46mm
10mm
DIN 6537
0.44mm/rev
h7
10.1mm
3
118mm
71mm
55.9mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
10.2mm
3
118mm
71mm
55.7mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
10.3mm
3
118mm
71mm
55.6mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
10.4mm
3
118mm
71mm
55.4mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
10.5mm
3
118mm
71mm
55.3mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
10.6mm
3
118mm
71mm
55.1mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
10.7mm
3
118mm
71mm
55mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
10.8mm
3
118mm
71mm
54.8mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
10.9mm
3
118mm
71mm
54.7mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
11mm
3
118mm
71mm
54.5mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
11.1mm
3
118mm
71mm
54.4mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
11.2mm
3
118mm
71mm
54.2mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
11.3mm
3
118mm
71mm
54.1mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
11.4mm
3
118mm
71mm
53.9mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
11.5mm
3
118mm
71mm
53.8mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
11.6mm
3
118mm
71mm
53.6mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
11.7mm
3
118mm
71mm
53.5mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
11.8mm
3
118mm
71mm
53.3mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
11.9mm
3
118mm
71mm
53.2mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
11.35mm
3
118mm
71mm
54mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
11.55mm
3
118mm
71mm
53.7mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
12mm
3
118mm
71mm
53mm
12mm
DIN 6537
0.5mm/rev
h7
12.2mm
3
124mm
77mm
58.7mm
14mm
DIN 6537
0.56mm/rev
h7
12.5mm
3
124mm
77mm
58.3mm
14mm
DIN 6537
0.56mm/rev
h7
3
124mm
77mm
58mm
14mm
DIN 6537
12.7mm
0.56mm/rev
h7
12.8mm
3
124mm
77mm
57.8mm
14mm
DIN 6537
0.56mm/rev
h7
12.55mm
3
124mm
77mm
58.2mm
14mm
DIN 6537
0.56mm/rev
h7
13mm
3
124mm
77mm
57.5mm
14mm
DIN 6537
0.56mm/rev
h7
13.1mm
3
124mm
77mm
57.4mm
14mm
DIN 6537
0.56mm/rev
h7
13.2mm
3
124mm
77mm
57.2mm
14mm
DIN 6537
0.56mm/rev
h7
13.3mm
3
124mm
77mm
57mm
14mm
DIN 6537
0.56mm/rev
h7
13.5mm
3
124mm
77mm
56.8mm
14mm
DIN 6537
0.56mm/rev
h7
13.8mm
3
124mm
77mm
56.3mm
14mm
DIN 6537
0.56mm/rev
h7
3
118mm
71mm
55.6mm
12mm
DIN 6537
10.32mm
0.5mm/rev
h7
14mm
3
124mm
77mm
56mm
14mm
DIN 6537
0.56mm/rev
h7
14.1mm
3
133mm
83mm
61.9mm
16mm
DIN 6537
0.56mm/rev
h7
14.2mm
3
133mm
83mm
61.7mm
16mm
DIN 6537
0.61mm/rev
h7
14.5mm
3
133mm
83mm
61.3mm
16mm
DIN 6537
0.61mm/rev
h7
14.8mm
3
133mm
83mm
60.8mm
16mm
DIN 6537
0.61mm/rev
h7
15mm
3
133mm
83mm
60.5mm
16mm
DIN 6537
0.61mm/rev
h7
15.1mm
3
133mm
83mm
60.4mm
16mm
DIN 6537
0.61mm/rev
h7
15.2mm
3
133mm
83mm
60.2mm
16mm
DIN 6537
0.61mm/rev
h7
15.5mm
3
133mm
83mm
59.8mm
16mm
DIN 6537
0.61mm/rev
h7
15.8mm
3
133mm
83mm
59.3mm
16mm
DIN 6537
0.61mm/rev
h7
15.25mm
3
133mm
83mm
60.2mm
16mm
DIN 6537
0.61mm/rev
h7
15.35mm
3
133mm
83mm
60mm
16mm
DIN 6537
0.61mm/rev
h7
16mm
3
133mm
83mm
59mm
16mm
DIN 6537
0.61mm/rev
h7
16.05mm
3
143mm
93mm
68.9mm
18mm
DIN 6537
0.61mm/rev
h7
16.2mm
3
143mm
93mm
68.7mm
18mm
DIN 6537
0.66mm/rev
h7
16.5mm
3
143mm
93mm
68.3mm
18mm
DIN 6537
0.66mm/rev
h7
16.8mm
3
143mm
93mm
67.8mm
18mm
DIN 6537
0.66mm/rev
h7
17mm
3
143mm
93mm
67.5mm
18mm
DIN 6537
0.66mm/rev
h7
17.2mm
3
143mm
93mm
67.2mm
18mm
DIN 6537
0.66mm/rev
h7
17.5mm
3
143mm
93mm
66.8mm
18mm
DIN 6537
0.66mm/rev
h7
17.8mm
3
143mm
93mm
66.3mm
18mm
DIN 6537
0.66mm/rev
h7
18mm
3
143mm
93mm
66mm
18mm
DIN 6537
0.66mm/rev
h7
18.2mm
3
153mm
101mm
73.7mm
20mm
DIN 6537
0.69mm/rev
h7
18.5mm
3
153mm
101mm
73.3mm
20mm
DIN 6537
0.69mm/rev
h7
18.8mm
3
153mm
101mm
72.8mm
20mm
DIN 6537
0.69mm/rev
h7
18.9mm
3
153mm
101mm
72.7mm
20mm
DIN 6537
0.69mm/rev
h7
19mm
3
153mm
101mm
72.5mm
20mm
DIN 6537
0.69mm/rev
h7
19.2mm
3
153mm
101mm
72.2mm
20mm
DIN 6537
0.69mm/rev
h7
19.5mm
3
153mm
101mm
71.8mm
20mm
DIN 6537
0.69mm/rev
h7
19.8mm
3
153mm
101mm
71.3mm
20mm
DIN 6537
0.69mm/rev
h7
20mm
3
153mm
101mm
71mm
20mm
DIN 6537
0.69mm/rev
销售价 数量
 
4733.86
2027.69
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
1603.66
5859.50
1603.66
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
2027.69
3592.81
2027.69
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
2536.55
5859.50
2027.69
2536.55
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
3592.81
4733.86
4733.86
4733.86
4733.86
4733.86
4733.86
4733.86
4733.86
4733.86
4733.86
4733.86
3592.81
4733.86
5859.50
5859.50
5859.50
5859.50
5859.50
5859.50
5859.50
5859.50
5859.50
5859.50
5859.50
5859.50
8002.85
8002.85
8002.85
8002.85
8002.85
8002.85
8002.85
8002.85
8002.85
9961.15
9961.15
9961.15
9961.15
9961.15
9961.15
9961.15
9961.15
9961.15

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122725 3/16

技术说明

3 刃钻头,专为在极高进给量的条件下使用而开发。特别适用于具有高输入功率和稳定的加工条件的设备。

  • 特殊的刀刃构造,带稳定的尖端和中部较大的活动空间有助于实现最高的进给量。

  • 已获取专利的切屑流优化钻尖设计可降低切削压力,并实现良好的断屑。

  • 采用 145° 顶角,有利于在钻通孔时减少毛刺的形成。


行业领先的横刃技术保证了理想的自定心性能,同时允许在不平整的表面上进行开钻。3 个导向倒角确保了稳定的钻孔出口和孔圆准确性。

推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122726 进行订购。
类型 HE:编号 122725 + 129100HE 进行订购。

技术参数
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
有,25 bar
顶角
145degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切削加工策略
HPC
最大钻深
6×D
涂层
TiAlN
属性
不完全标准
公差,公称直径
h7
公称直径 DC
切刃数 Z
3
总长度 L
82mm
排屑槽长度 Lc
44mm
推荐最大钻深 L2
36.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
DIN 6537
英制公称直径相当于
4.76mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.28mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
GG
适用
GGG
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加