咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示 T 恤
商品编号
091738
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091738 2XL
091738 3XL
091738 L
091738 M
091738 S
091738 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
Blakläder 警示防护服
通用款
3XL
Blakläder 警示防护服
通用款
L
Blakläder 警示防护服
通用款
M
Blakläder 警示防护服
通用款
S
Blakläder 警示防护服
通用款
XL
Blakläder 警示防护服
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:警示 T 恤
商品编号:091738 XL
标准

经认证符合 EN 13758-2 UPF40+。
技术说明

做工精良的 High-Vis 打底衫,由于经过防臭处理可避免散发异味。紫外线防护。
得益于内里棉质、外衬聚酯纤维的新型面料,极其亲肤,穿着舒适。
提示

Blakläder 警告防护服,B 类,经过组合认证。
标准
经认证符合 EN ISO 20471,级别 3。
技术参数
全棉
55% 聚酯 45% 棉 -
标准
EN ISO 20471
颜色
黄色
材料基重 / 布料密度
185g/m2
清洗
60 °C 彩色衣物 适合工业洗涤 -
标准服装
Oeko-Tex Standard 100 UV 标准 801 -
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
Blakläder 警示防护服
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加