咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206357
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC / R1
  • 4/0,5
  • 4/1,0
  • 5/0,5
  • 5/1,0
  • 6/0,5
  • 6/1,0
  • 6/1,5
  • 6/2,0
  • 8/0,5
  • 8/1,0
  • 8/1,5
  • 8/2,0
  • 10/0,5
  • 10/1,0
  • 10/1,5
  • 10/2,0
  • 12/0,5
  • 12/1,0
  • 12/1,5
  • 12/2,0
  • 12/3,0
  • 16/0,5
  • 16/1,0
  • 16/2,0
  • 16/4,0
  • 20/1,0
  • 20/2,0
  • 20/4,0
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206357 4/0,5
206357 4/1,0
206357 5/0,5
206357 5/1,0
206357 6/0,5
206357 6/1,0
206357 6/1,5
206357 6/2,0
206357 8/0,5
206357 8/1,0
206357 8/1,5
206357 8/2,0
206357 10/0,5
206357 10/1,0
206357 10/1,5
206357 10/2,0
206357 12/0,5
206357 12/1,0
206357 12/1,5
206357 12/2,0
206357 12/3,0
206357 16/0,5
206357 16/1,0
206357 16/2,0
206357 16/4,0
206357 20/1,0
206357 20/2,0
206357 20/4,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
2
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
4mm
11mm
0.2mm
11mm
57mm
15mm
6mm
38degrees
0.025mm
0.02mm
3.8mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
4mm
11mm
0.2mm
11mm
57mm
15mm
6mm
38degrees
0.025mm
0.02mm
3.8mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
5mm
13mm
0.25mm
13mm
57mm
17mm
6mm
38degrees
0.04mm
0.03mm
4.8mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
5mm
13mm
0.25mm
13mm
57mm
17mm
6mm
38degrees
0.04mm
0.03mm
4.8mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
6mm
13mm
0.3mm
13mm
57mm
21mm
6mm
38degrees
0.05mm
0.04mm
5.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
6mm
13mm
0.3mm
13mm
57mm
21mm
6mm
38degrees
0.05mm
0.04mm
5.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1.5mm
6mm
13mm
0.3mm
13mm
57mm
21mm
6mm
38degrees
0.05mm
0.04mm
5.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
6mm
13mm
0.3mm
13mm
57mm
21mm
6mm
38degrees
0.05mm
0.04mm
5.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
8mm
19mm
0.4mm
19mm
63mm
27mm
8mm
38degrees
0.06mm
0.05mm
7.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
8mm
19mm
0.4mm
19mm
63mm
27mm
8mm
38degrees
0.06mm
0.05mm
7.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1.5mm
8mm
19mm
0.4mm
19mm
63mm
27mm
8mm
38degrees
0.06mm
0.05mm
7.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
8mm
19mm
0.4mm
19mm
63mm
27mm
8mm
38degrees
0.06mm
0.05mm
7.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
32mm
10mm
38degrees
0.08mm
0.06mm
9.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
32mm
10mm
38degrees
0.08mm
0.06mm
9.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1.5mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
32mm
10mm
38degrees
0.08mm
0.06mm
9.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
10mm
22mm
0.5mm
22mm
72mm
32mm
10mm
38degrees
0.08mm
0.06mm
9.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
38mm
12mm
38degrees
0.09mm
0.07mm
11.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
38mm
12mm
38degrees
0.09mm
0.07mm
11.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1.5mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
38mm
12mm
38degrees
0.09mm
0.07mm
11.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
38mm
12mm
38degrees
0.09mm
0.07mm
11.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
12mm
26mm
0.6mm
26mm
83mm
38mm
12mm
38degrees
0.09mm
0.07mm
11.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
0.5mm
16mm
32mm
0.8mm
32mm
92mm
44mm
16mm
38degrees
0.1mm
0.08mm
15.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
16mm
32mm
0.8mm
32mm
92mm
44mm
16mm
38degrees
0.1mm
0.08mm
15.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
16mm
32mm
0.8mm
32mm
92mm
44mm
16mm
38degrees
0.1mm
0.08mm
15.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
16mm
32mm
0.8mm
32mm
92mm
44mm
16mm
38degrees
0.1mm
0.08mm
15.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
1mm
20mm
38mm
1mm
38mm
104mm
54mm
20mm
38degrees
0.13mm
0.1mm
19.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
2mm
20mm
38mm
1mm
38mm
104mm
54mm
20mm
38degrees
0.13mm
0.1mm
19.5mm
4
2
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
20mm
38mm
1mm
38mm
104mm
54mm
20mm
38degrees
0.13mm
0.1mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
574.11
574.11
574.11
574.11
574.11
574.11
574.11
574.11
774.27
774.27
774.27
774.27
1077.85
1077.85
1077.85
1077.85
1355.68
1355.68
1355.68
1355.68
1355.68
2738.92
2738.92
2738.92
2738.92
4906.02
4906.02
4906.02

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206357 8/0,5

技术说明

公差:切刃半径 R1 = ± 0.03 mm。
尺寸满足 DIN 6527 标准要求和 38° 螺旋角。
优点

HPC 铣刀,带有各种不同的圆角半径,适用于所有径向过渡。
槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。

技术参数
公差,公称直径
0 / −0,03
刀具材料
整体硬质合金
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
螺旋角特征
不相同
涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
切削加工策略
HPC
型号
N
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
切刃间距
不相同
属性
修正系数 fz
2
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
27mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
7.5mm
齿数 Z
4
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最小
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
通用
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加