咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206422
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206422 6/0,5
206422 6/1,0
206422 8/0,5
206422 8/1,0
206422 10/0,5
206422 10/1,0
206422 10/1,5
206422 12/0,5
206422 12/1,0
206422 12/1,5
206422 16/1,0
206422 16/2,0
206422 20/1,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
6mm
16mm
0.3mm
16mm
57mm
6mm
45degrees
0.015mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm
16mm
0.3mm
16mm
57mm
6mm
45degrees
0.015mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
8mm
19mm
0.4mm
19mm
63mm
8mm
45degrees
0.018mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm
19mm
0.4mm
19mm
63mm
8mm
45degrees
0.018mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
10mm
25mm
0.5mm
25mm
72mm
10mm
45degrees
0.019mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm
25mm
0.5mm
25mm
72mm
10mm
45degrees
0.019mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
10mm
25mm
0.5mm
25mm
72mm
10mm
45degrees
0.019mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
12mm
28mm
0.6mm
28mm
83mm
12mm
45degrees
0.023mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
12mm
28mm
0.6mm
28mm
83mm
12mm
45degrees
0.023mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
12mm
28mm
0.6mm
28mm
83mm
12mm
45degrees
0.023mm
6
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
16mm
36mm
0.8mm
36mm
92mm
16mm
45degrees
0.025mm
8
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
16mm
36mm
0.8mm
36mm
92mm
16mm
45degrees
0.025mm
8
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
20mm
41mm
1mm
41mm
104mm
20mm
45degrees
0.03mm
10
销售价 数量
 
1562.06
1562.06
2051.41
2051.41
3966.38
3966.38
3965.72
5574.87
5574.87
5574.87
11453.43
11453.43
19807.06

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206422 8/0,5
应用

用于圆周铣削时精加工工序。(只有在切削深度较低时才适合插铣)。
技术说明

GARANT Diabolo:
特殊几何结构,新开发的涂层和硬质合金,适合进行高硬加工。
公差:切刃半径 R1 = ± 0.005 mm。
公差:刀尖圆角半径 RS1 = ±0.005 mm。
技术参数
横向进给方向
水平和倾斜
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
切削加工策略
HPC
型号
H
涂层
TiAlN
公差,公称直径
e8
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.05×D,针对侧铣 -
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
0.018mm
齿数 Z
6
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
湿,最大
有条件适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加