咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀刀柄 带冷却通道孔
商品编号
308165
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308165 10
308165 12
308165 16
308165 20
308165 25
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
直径 D2
可封闭
33mm
10mm
70mm
26mm
可封闭
33mm
12mm
70mm
26mm
可封闭
37mm
16mm
75mm
29mm
可封闭
43mm
20mm
75mm
35mm
可封闭
50mm
25mm
85mm
45mm
销售价 数量
 
2706.87
2706.87
2706.87
2706.87
2706.87

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:热胀刀柄 带冷却通道孔
商品编号:308165 25
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;热胀刀柄延长杆,编号 302410 − 302416;热胀仪,编号 354210 − 354450;平衡螺栓套装,编号 309906 180。
技术说明

夹紧直径 D1 6 mm 起,带螺纹孔,用于平衡螺栓。
  • 耐高温钢。
  • 规格尺寸3 − 5 适用于硬质合金,规格尺寸 6 以上适用于高速钢和硬质合金。
  • 带有巴鲁夫芯片孔。

GARANT:HSK 刀柄的功能表面均经过加工。所有柄部都经过热处理和车削加工(加工稳定性良好!)
超短型:更高的稳定性和刚性,低震动。由此不仅延长刀具使用寿命,同时提高表面加工质量。无法调整长度。
冷却孔和密封螺纹。
供货范围

适用于带长度调节功能的夹头,附长度调节螺栓(夹紧直径 D1 6 mm 起)。
应用

  • 用于装夹公差等级为 h6 的圆柱柄铣刀和钻头。
  • 适用于感应式、接触式、高温空气式热缩机。

技术参数
型式
A
径向跳动精度
≤ 3µm
切削加工策略
HPC HSC -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 -
固定器
HSK-A 63 超短型
属性
冷却通道孔
可封闭
外径 D
50mm
夹紧直径 D1
25mm
悬伸长度 A 尺寸
85mm
直径 D2
45mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加