咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 带冷却通道孔
商品编号
306541
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
306541 16
306541 22
306541 27
306541 32
306541 40
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
铣刀杆长度 L4
16mm
16
38mm
75mm
16
17mm
22mm
22
48mm
75mm
22
19mm
27mm
27
60mm
80mm
27
21mm
32mm
32
78mm
80mm
32
24mm
40mm
40
89mm
80mm
40
27mm
销售价 数量
 
3270.44
3270.44
3381.45
3501.01
4286.59
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 带冷却通道孔
商品编号:306541 40
可选附件

冷却液管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890;特种扳手,编号 309840。
技术说明

  • 装夹直径 40,带有 4 个螺纹孔用于装夹符合 DIN 2079 标准的刀头。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 增加了轴环的接触面积。
  • HSK 功能表面经加工处理。

带有冷却通道孔。
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
应用

用于夹紧圆筒型端面铣刀和刀头。
技术参数
刀柄标准
ISO 12164-1 DIN 69893 DIN 69882-3 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
固定器
HSK-A 63 中号
切削加工策略
HPC
型式
A
冷却通道孔
不能封闭
径向跳动精度
≤ 6µm
属性
刀杆直径 d1
40mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
40
外径 D
89mm
悬伸长度 A 尺寸
80mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
40
铣刀杆长度 L4
27mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加