咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 减振,圆柱形
商品编号
306705
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
306705 16
306705 22
306705 27
直径 D2
铣刀杆长度 L4
38mm
17mm
48mm
19mm
58mm
21mm
销售价 数量
 
9939.43
9939.43
9939.43
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 减振,圆柱形
商品编号:306705 27
优点

可以显著降低震动的概率!可以显著增大进给量!
供货范围

配套提供铣刀拧紧螺钉和楔键。
可选附件

专用扳手,编号 309840;冷却液管,编号 309880。
提示

其它规格请垂询。
技术说明

  • 锥柄、轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 带有巴鲁夫安装孔。
  • 增加了轴环的接触面积。

减震规格,配有减震内芯的固定件。
技术参数
型式
A
刀柄标准
DIN 69882-3 ISO 12164-1 DIN 69893 -
标准
DIN 6357
径向跳动精度
≤ 6µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 8000 min-1 条件下
固定器
HSK-A 63 A = 200
切削加工策略
HPC
震动
减震
属性
直径 D2
58mm
铣刀杆长度 L4
21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加