咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺母T型块,经过调质处理
商品编号
313805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313805 12
313805 14
313805 16
313805 18
313805 21
台阶高度 h
孔距 b
最大拧紧扭矩
槽宽 S
螺纹 G
配套适用的 Röhm KFD-HE 产品
高度 H
7.5mm
20mm
50Nm
12mm
M10
170
18.5mm
8.5mm
25mm
70Nm
14mm
M12
210
20.5mm
8.5mm
30mm
70Nm
16mm
M12
254
21.5mm
13.5mm
30mm
130Nm
18mm
M14
315
33.5mm
11.5mm
30mm
150Nm
21mm
M16
315 / 21
28mm
销售价 数量
 
388.64
434.39
446.76
554.50
597.82

商品详情

商品名称:螺母T型块,经过调质处理
商品编号:313805 21
提示

可提供标配之外的其它 T 形螺母。
适用于

Röhm KFD-HE 产品
供货范围

包括圆头螺钉 DIN 912 − 12.9!
技术说明

精密研磨和调质处理。
属性
台阶高度 h
11.5mm
孔距 b
30mm
最大拧紧扭矩
150Nm
槽宽 S
21mm
螺纹 G
M16
配套适用的 Röhm KFD-HE 产品
315 / 21
高度 H
28mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加