咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 圆柱形
商品编号
307042
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹 M × 长度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307042 M5X25
307042 M6X25
307042 M8X25
307042 M8X50
307042 M8X75
307042 M8X100
307042 M10X25
307042 M10X50
307042 M10X75
307042 M10X100
307042 M10X125
307042 M10X150
307042 M12X25
307042 M12X50
307042 M12X75
307042 M12X100
307042 M12X125
307042 M12X150
307042 M16X25
307042 M16X50
307042 M16X75
307042 M16X100
307042 M16X150
L2
悬伸长度 A 尺寸
有效长度 L1
直径 D2
螺纹 M
钻孔直径 D1
5mm
51mm
25mm
10mm
M5X25
5.5mm
5mm
51mm
25mm
10mm
M6×25
6.5mm
5mm
51mm
25mm
13mm
M8X25
8.5mm
5mm
76mm
50mm
13mm
M8×50
8.5mm
5mm
101mm
75mm
13mm
M8×75
8.5mm
5mm
126mm
100mm
13mm
M8×100
8.5mm
5mm
51mm
25mm
18mm
M10×25
10.5mm
5mm
76mm
50mm
18mm
M10×50
10.5mm
5mm
101mm
75mm
18mm
M10×75
10.5mm
5mm
126mm
100mm
18mm
M10X100
10.5mm
5mm
151mm
125mm
18mm
M10×125
10.5mm
5mm
176mm
150mm
18mm
M10×150
10.5mm
5mm
51mm
25mm
21mm
M12×25
12.5mm
5mm
76mm
50mm
21mm
M12×50
12.5mm
5mm
101mm
75mm
21mm
M12×75
12.5mm
5mm
126mm
100mm
21mm
M12X100
12.5mm
5mm
151mm
125mm
21mm
M12×125
12.5mm
5mm
176mm
150mm
21mm
M12×150
12.5mm
5mm
51mm
25mm
29mm
M16X25
17mm
5mm
76mm
50mm
29mm
M16×50
17mm
5mm
101mm
75mm
29mm
M16×75
17mm
5mm
126mm
100mm
29mm
M16X100
17mm
5mm
176mm
150mm
29mm
M16×150
17mm
销售价 数量
 
3945.03
3535.15
3535.15
3842.57
4252.43
4798.93
3688.85
4064.58
4371.98
4798.93
5345.44
5772.38
3688.85
4013.35
4440.30
4798.93
5345.44
5772.38
3688.85
4064.58
4440.30
4798.93
5772.38

商品详情

商品名称:用于带螺纹的拧装铣刀刀柄 圆柱形
商品编号:307042 M6X25
应用

用于安装带螺纹柄的仿形铣刀。
提示

Densimet 拧装铣刀用刀柄以及整体硬质合金延长杆,编号 301373 − 301379 和编号 301362 − 301368。
技术说明

圆柱形结构。
带有 Balluff 传感器安装孔。
可选附件

加长杆(编号 301358),缩径件(编号 301359),冷却剂管(编号 309880),套筒扳手(编号 309890)。
技术参数
固定器
HSK-A 63
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
A
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 -
切削加工策略
HSC
属性
L2
5mm
悬伸长度 A 尺寸
51mm
有效长度 L1
25mm
直径 D2
10mm
螺纹 M
M6×25
钻孔直径 D1
6.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加