咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
键槽块对
商品编号
362160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362160 12/16
362160 14/16
362160 16/16
362160 18/16
362160 20/16
T 型槽尺寸 B
总宽度 B
总长度 D
总高度 C
狭长宽度 A
适合的颜色代码
配合槽
12mm
12mm
25mm
10mm
16mm
Gerardi 125 Gerardi 150 Gerardi 200 模块化 HOLEX 125 模块化 HOLEX 150
16mm
14mm
14mm
25mm
10mm
16mm
Gerardi 125 Gerardi 150 Gerardi 200 模块化 HOLEX 125 模块化 HOLEX 150
16mm
16mm
16mm
25mm
10mm
16mm
Gerardi 125 Gerardi 150 Gerardi 200 模块化 HOLEX 125 模块化 HOLEX 150
16mm
18mm
18mm
25mm
10mm
16mm
Gerardi 125 Gerardi 150 Gerardi 200 模块化 HOLEX 125 模块化 HOLEX 150
16mm
20mm
20mm
25mm
12mm
16mm
Gerardi 125 Gerardi 150 Gerardi 200 模块化 HOLEX 125 模块化 HOLEX 150
16mm
销售价 数量
 
431.96
431.96
431.96
431.96
431.96

商品详情

商品名称:键槽块对
商品编号:362160 20/16
精度

尺寸 B = 配合 h6
属性
T 型槽尺寸 B
20mm
总宽度 B
20mm
总长度 D
25mm
总高度 C
12mm
狭长宽度 A
16mm
适合的颜色代码
Gerardi 125 Gerardi 150 Gerardi 200 模块化 HOLEX 125 模块化 HOLEX 150
配合槽
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加