咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
光滑附加卡爪,软(件)
商品编号
362148
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
卡爪宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
362148 125
362148 150
卡爪宽度
适合的颜色代码
125mm
Gerardi 125 模块化 Holex 125
150mm
Gerardi 150 模块化 Holex 150
销售价 数量
 
923.26
1089.12
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
卡爪宽度:
数量:

商品详情

商品名称:光滑附加卡爪,软(件)
商品编号:362148
提示

前置卡爪不适合虎钳 362105 的固定钳口!

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加