咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
摆动卡爪 移动式
商品编号
361660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361660 125
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
用于类型
适合的颜色代码
124.4mm
84mm
39.5mm
125
Duo Plus HOLEX NC HiPo LC LCV125G NC8 TC Titan Titan 2
销售价 数量
 
8923.24
  • 商品详情

商品详情

商品名称:摆动卡爪 移动式
商品编号:361660 125
应用

  • 用于夹紧非平行工件。

  • 用于固定阶梯式板条,编号 361950、361960、361970。

适用于

NC8,Garant NC,钛。
材料

硬化钢,表面经过研磨。
供货范围

包括固定螺栓。
技术说明

卡爪可以活动,一面带有槽纹。
属性
卡爪宽度 b
124.4mm
卡爪长度 l
84mm
卡爪高度 h
39.5mm
用于类型
125
适合的颜色代码
Duo Plus HOLEX NC HiPo LC LCV125G NC8 TC Titan Titan 2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加