咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Wera锥形锪钻头,单刃
商品编号
676311
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
676311 6,3
676311 8,3
676311 10,4
676311 12,4
676311 16,5
676311 20,5
切刃数 Z
外径
总长度
批头六角柄
柄长
用于埋头螺丝
适用于孔径从
1
6.3mm
32mm
C 6,3
21mm
M3
1.5mm
1
8.3mm
32mm
C 6,3
21mm
M4
1.5mm
1
10.4mm
34mm
C 6,3
21mm
M5
1.5mm
1
12.4mm
36mm
C 6,3
21mm
M6
1.5mm
1
16.5mm
40mm
C 6,3
22mm
M8
1.5mm
1
20.5mm
43mm
C 6,3
22mm
M10
1.5mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Wera锥形锪钻头,单刃
商品编号:676311 12,4
优点

可以快速简单在钻头,锪钻或螺旋刀头之间更换。
应用

是在室外进行修理和安装工作的理想工具。
通过一个连接杆(编号 675000 − 675050)安装在电钻中或者装在螺丝刀夹头(编号 676400 − 676770)中。
技术说明

1/4 英寸六角柄,符合 DIN 3126 C6.3 标准要求。
CBN 研磨,单刃,用于无振纹修除毛刺和锪孔。
技术参数
刀具材料
HSS
锥头锪钻钻尖角
90degrees
属性
切刃数 Z
1
外径
12.4mm
总长度
36mm
批头六角柄
C 6,3
柄长
21mm
用于埋头螺丝
M6
适用于孔径从
1.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加