咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹爪坯料,配套用于 Centro Grip
商品编号
361186
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361186 125
c1
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
槽宽 c
用于类型
适合的颜色代码
54mm
124mm
94.5mm
58mm
12mm
125
Centro Gripp
销售价 数量
 
2939.24
  • 商品详情

商品详情

商品名称:夹爪坯料,配套用于 Centro Grip
商品编号:361186 125
材料

GGG40 − 可以进行淬硬加工。
供货范围

包括固定螺栓。
适用于

Centro Gripp,编号 361180。
属性
c1
54mm
卡爪宽度 b
124mm
卡爪长度 l
94.5mm
卡爪高度 h
58mm
槽宽 c
12mm
用于类型
125
适合的颜色代码
Centro Gripp
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加