咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
倾斜搁板
商品编号
940560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940560 20
940560 30
940560 40
940560 50
宽度
有效宽度
有效深度
深度
450mm
450mm
447mm
425mm
700mm
700mm
447mm
425mm
950mm
950mm
447mm
425mm
1200mm
1200mm
447mm
425mm
销售价 数量
 
524.45
756.66
815.15
873.14

商品详情

商品名称:倾斜搁板
商品编号:940560 50
提示

规格尺寸 30 和规格尺寸 40 配套适用于宽度为 60G 和 80G 的柜子,因为其具有 2 个间隔。
技术参数
材料
镀锌
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
60kg
属性
宽度
1200mm
有效宽度
1200mm
有效深度
447mm
深度
425mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加