咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
64 mm 卡爪,配套 T-Rex 固定式
商品编号
361220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361220 125
n1
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
夹紧范围 S1
夹紧范围 S2
夹紧范围 S3
宽度 b1
用于类型
适合的颜色代码
高度 h2
37mm
116mm
67mm
45mm
21 − 68mm
66 − 138mm
131 − 209mm
64mm
125
T-Rex
14mm
销售价 数量
 
7112.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:64 mm 卡爪,配套 T-Rex 固定式
商品编号:361220 125
应用

用于夹紧小至中型尺寸的工件。可以通过 2 个可调节的夹紧插件实现坯件的夹紧。平整的夹紧表面,用于经过预加工的工件的夹紧。
适用于

用于 T-Rex 编号 361202 的固定卡爪。
属性
n1
37mm
卡爪宽度 b
116mm
卡爪长度 l
67mm
卡爪高度 h
45mm
夹紧范围 S1
21 − 68mm
夹紧范围 S2
66 − 138mm
夹紧范围 S3
131 − 209mm
宽度 b1
64mm
用于类型
125
适合的颜色代码
T-Rex
高度 h2
14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加