咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹爪套装 2 件套
商品编号
360750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360750 100
360750 125/160
卡爪宽度
适合的颜色代码
100mm
Duo HD-Allmatic LC TC
125/160mm
HD-Allmatic HD-HOLEX HiPo LC LC-GARANT LCV125G NC8 T-Rex TC TeleCentric 钛 钛 2
销售价 数量
 
963.77
814.23

商品详情

商品名称:夹爪套装 2 件套
商品编号:360750 125/160
适用于

GARANT NC 编号 360510、360465、362010、361290。
Allmatic 编号 360405、360600、360605、361180、361255、361202、361301、361302、361304、362250 和具有编号 360000 的旧款 NC。
属性
卡爪宽度
125/160mm
适合的颜色代码
HD-Allmatic HD-HOLEX HiPo LC LC-GARANT LCV125G NC8 T-Rex TC TeleCentric 钛 钛 2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加