咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
阶梯卡爪,带涂层,配套 T-Rex 固定
商品编号
361210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361210 125
e
卡爪宽度 b
卡爪高度 h
夹紧开口度 S3
夹紧开口度 S4
夹紧开口度 S5
档 s
用于类型
适合的颜色代码
高度 h1
21mm
124.4mm
26mm
9 – 67mm
48 – 114mm
100 – 183mm
5mm
125
T-Rex
14mm
销售价 数量
 
6198.08
  • 商品详情

商品详情

商品名称:阶梯卡爪,带涂层,配套 T-Rex 固定
商品编号:361210 125
材料

钢材经硬化处理,夹持面具有涂层, 适用于高摩擦系数的情况,夹力增加至少 1.5 个系数(硬度达到 80 HRC)。
应用

用于夹紧经过预加工的具有平行面工件。
适用于

用于 T-Rex 编号 361202 的固定卡爪。
属性
e
21mm
卡爪宽度 b
124.4mm
卡爪高度 h
26mm
夹紧开口度 S3
9 – 67mm
夹紧开口度 S4
48 – 114mm
夹紧开口度 S5
100 – 183mm
档 s
5mm
用于类型
125
适合的颜色代码
T-Rex
高度 h1
14mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加