咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
虎钳底板加长底座
商品编号
360420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360420 125
360420 160
L
d
用于类型
适合的颜色代码
659mm
492mm
125
NC8 TC Titan
857mm
675mm
160
NC8 TC
销售价 数量
 
12961.12
18610.83

商品详情

商品名称:虎钳底板加长底座
商品编号:360420 160
供货范围

包括 2 个夹紧螺丝。
适用于

NC 8 和 Titan。
属性
L
857mm
d
675mm
用于类型
160
适合的颜色代码
NC8 TC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加