咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
垂直肘夹 带水平底座
商品编号
376508
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376508 1
376508 2
376508 3
376508 4
压紧螺栓
型号
夹力 P1
夹力 P2
夹紧高度 L2
孔直径 d
孔距 e
孔距 f
总长度
整体高度
M5×30mm
376508 1
500N
710N
19mm
3mm
16mm
24mm
51.5mm
77mm
M6×50mm
376508 2
1200N
1500N
22,5mm
5.2mm
12.5mm
27mm
74.5mm
140mm
M8×45mm
376508 3
1800N
2500N
32mm
7.2mm
19mm
31.6mm
90mm
205mm
M10×89mm
376508 4
2500N
3470N
43mm
8.3mm
32mm
45mm
143mm
218mm
销售价 数量
 
257.18
290.47
366.17
529.27

商品详情

商品名称:垂直肘夹 带水平底座
商品编号:376508 4
应用

用于生产系列部件的快速夹紧或释放, 或特殊夹具的安装。适于在钻孔,铰孔,研磨,弯曲,焊接及安装等过程中的工件夹紧。
技术说明

通过水平底座固定于装配板之上。
属性
压紧螺栓
M10×89mm
型号
376508 4
夹力 P1
2500N
夹力 P2
3470N
夹紧高度 L2
43mm
孔直径 d
8.3mm
孔距 e
32mm
孔距 f
45mm
总长度
143mm
整体高度
218mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加