咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 型槽螺栓(10.9. / 8.8.) 单个
商品编号
375305
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375305 6625
375305 8832
375305 8850
375305 8880
375305 101040
375305 101063
375305 101080
375305 121250
375305 121280
375305 141250
375305 141280
375305 161463
375305 161480
375305 161663
375305 181663
375305 202080
375305 222080
375305 1010100
375305 1212100
375305 1212125
375305 1212160
375305 1212200
375305 1412100
375305 1412125
375305 1412160
375305 1412200
375305 1614100
375305 1614125
375305 1614160
375305 1616100
375305 1616125
375305 1616160
375305 1616250
375305 1816100
375305 1816125
375305 1816250
375305 2020125
375305 2020200
375305 2020315
375305 2220125
375305 2220200
375305 2220315
375305 2424160
375305 2824100
375305 2824160
375305 2824250
375305 2824400
375305 4236250
T 形槽额定尺寸
型号
狭长石材宽度 a
石材宽度 e
螺纹 G
螺纹长度 b
长度 L
高度 k
6mm
787
5.7mm
10mm
M6
15mm
25mm
4mm
8mm
787
7.7mm
13mm
M8
22mm
32mm
6mm
8mm
787
7.7mm
13mm
M8
35mm
50mm
6mm
8mm
787
7.7mm
13mm
M8
50mm
80mm
6mm
10mm
787
9.7mm
15mm
M10
30mm
40mm
6mm
10mm
787
9.7mm
15mm
M10
45mm
63mm
6mm
10mm
787
9.7mm
15mm
M10
50mm
80mm
6mm
12mm
787
11.7mm
18mm
M12
35mm
50mm
7mm
12mm
787
11.7mm
18mm
M12
55mm
80mm
7mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
35mm
50mm
8mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
55mm
80mm
8mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M14
45mm
63mm
9mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M14
55mm
80mm
9mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M16
45mm
63mm
9mm
18mm
787
17.7mm
28mm
M16
45mm
63mm
10mm
20mm
787
19.7mm
32mm
M20
55mm
80mm
12mm
22mm
787
21.7mm
35mm
M20
55mm
80mm
14mm
10mm
787
9.7mm
15mm
M10
60mm
100mm
6mm
12mm
787
11.7mm
18mm
M12
65mm
100mm
7mm
12mm
787
11.7mm
18mm
M12
75mm
125mm
7mm
12mm
787
11.7mm
18mm
M12
100mm
160mm
7mm
12mm
787
11.7mm
18mm
M12
120mm
200mm
7mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
65mm
100mm
8mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
75mm
125mm
8mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
100mm
160mm
8mm
14mm
787
13.7mm
22mm
M12
120mm
200mm
8mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M14
65mm
100mm
9mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M14
75mm
125mm
9mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M14
100mm
160mm
9mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M16
65mm
100mm
9mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M16
85mm
125mm
9mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M16
100mm
160mm
9mm
16mm
787
15.7mm
25mm
M16
150mm
250mm
9mm
18mm
787
17.7mm
28mm
M16
65mm
100mm
10mm
18mm
787
17.7mm
28mm
M16
85mm
125mm
10mm
18mm
787
17.7mm
28mm
M16
150mm
250mm
10mm
20mm
787
19.7mm
32mm
M20
85mm
125mm
12mm
20mm
787
19.7mm
32mm
M20
125mm
200mm
12mm
20mm
787
19.7mm
32mm
M20
190mm
315mm
12mm
22mm
787
21.7mm
35mm
M20
85mm
125mm
14mm
22mm
787
21.7mm
35mm
M20
125mm
200mm
14mm
22mm
787
21.7mm
35mm
M20
190mm
315mm
14mm
24mm
787
23.7mm
40mm
M24
110mm
160mm
16mm
28mm
787
27.7mm
44mm
M24
70mm
100mm
18mm
28mm
787
27.7mm
44mm
M24
110mm
160mm
18mm
28mm
787
27.7mm
44mm
M24
150mm
250mm
18mm
28mm
787
27.7mm
44mm
M24
240mm
400mm
18mm
42mm
787
41.6mm
65mm
M36
175mm
250mm
26mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:T 型槽螺栓(10.9. / 8.8.) 单个
商品编号:375305 1816250
标准

DIN 787
技术说明

T 形螺栓,锻造及轧辊加工的螺纹。
标准设计。 强度等级 = 10.9(针对 M6 − M12)以及强度等级 = 8.8(针对 M14 − M24)。
供货范围

单件:无螺母及垫片。
可选附件

平垫圈,参见编号 375340 和厚螺帽,参见编号 375385。
提示

  • 含义示例 − 规格尺寸 6625 表示:T 型槽 = 6 mm,螺纹 G = M6,长度 L = 25 mm。

属性
T 形槽额定尺寸
18mm
型号
787
狭长石材宽度 a
17.7mm
石材宽度 e
28mm
螺纹 G
M16
螺纹长度 b
150mm
长度 L
250mm
高度 k
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加