咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
光学式零位设置装置
商品编号
359081
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
359081 60
359081 60M
头部宽度 c
底脚宽度 b
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
规格
高度 a
18mm
31mm
081560 357
1
标准
60mm
18mm
31mm
081560 357
1
带磁性
60mm
销售价 数量
 
3511.86
4111.04

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:光学式零位设置装置
商品编号:359081 60
功能

  • 使用立式刀具驶至接触面上。一旦 LED 发光,则代表达到了 60 mm(± 0.01)的基准尺寸。为了防止超程,提供大约 2 mm 的安全缓冲。
  • 规格尺寸 60M:磁力设计,可以水平使用。

供货范围

配套提供检验证书和操作说明书。
配套提供专用电池,编号 081560 规格尺寸 357。
技术说明

专用硬化钢。
提示

仅可在导电的工件上使用。不防水。
应用

用来设置刀具的零位,以及确定机床主轴的基准点。
属性
头部宽度 c
18mm
底脚宽度 b
31mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 357
所含电池数量
1
规格
标准
高度 a
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加