首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
钻夹头
卡盘/刀座
仪器/配件
车床顶针 /手动虎钳MANOK
工件夹持系统
机械夹持
磁力/真空夹持
仪器/配件
热胀仪
对刀仪
配件
打标机
断线机
配件
刀柄,配套用于 Tool Boy 台座 SK
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
刀柄,配套用于 Tool Boy 台座 SK
商品编号
358550
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
pwb swiss
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
型号
适用的刀柄尺寸
30
40
50
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
358550 30
358550 40
358550 50
358550 30
358550 40
358550 50
配套适用的刀柄尺寸
30mm
40mm
50mm
30mm
40mm
50mm
销售价
数量
2970.33
3432.92
2970.33
2970.33
3432.92
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
热胀仪
对刀仪
配件
打标机
断线机
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
FAHRION®
amf
pwb swiss
Haff & Schneider
Noga
Michael Deckel
SCHUNK®
Regofix
新品
推荐
热销
1
2
3
4
5
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-104
¥12.32
海太尔HTR丁腈防化手套 (副) 10-226
¥10.06
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-108
¥16.84
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-101
¥12.06
HONORSAFE好员工 防寒手套 (副) Q998 9
¥11.87
1
2
访客套镜
¥13.82
手套(副)
¥42.87
1
2
Garant卷尺
¥142.37
GARANT带观察窗的卷尺 和磁力底面
¥266.84
最近浏览
清空
刀柄,配套用于 Tool Boy 台座 SK
¥2678.64 元
起
用于金刚石打磨顶尖的支架 头部固定
¥7742.65 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
型号:
30
40
50
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:刀柄,配套用于 Tool Boy 台座 SK
商品编号:358550
50
技术说明
特征:
斜锥刀架 − 于爪槽内自锁固定。
铝合金壳体。
可更换刀架
特点:
可编制索引的 8×45° 刀架。
无夹紧装配,不损坏圆锥。
优点
无夹紧装配——
不损坏圆锥
。
适用于
类型 SK
− 用于 DIN 69871,DIN 2080,JIS B6339 和 ANSI。
特征
所有转换头均带有夹紧机构。
属性
配套适用的刀柄尺寸
30mm
配套适用的刀柄尺寸
40mm
配套适用的刀柄尺寸
50mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订