咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
amf支撑座 带钢质基座
商品编号
373500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
373500 50
373500 52
373500 70
373500 100
373500 140
373500 200
373500 210
373500 300
型号
头部直径
底部直径
最小支承高度
最高支架高度
负载能力
适用于带槽口的压板
6400
31mm
31mm
38mm
50mm
25kN
6.6mm - 14mm
6400
50mm
50mm
42mm
52mm
100kN
14mm - 22mm
6400
50mm
50mm
50mm
70mm
100kN
14mm - 22mm
6400
50mm
50mm
70mm
100mm
100kN
14mm - 22mm
6400
68mm
68mm
100mm
140mm
120kN
20mm - 40mm
6400
80mm
100mm
140mm
200mm
350kN
20mm - 40mm
6400
70mm
80mm
140mm
210mm
170kN
20mm - 40mm
6400
80mm
100mm
190mm
300mm
350kN
20mm - 40mm
销售价 数量
 
393.61
524.78
558.15
638.60
1126.25
2636.17
2042.11
3712.91

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:amf支撑座 带钢质基座
商品编号:373500 70
提示

从规格 52 起带有定心孔 ⌀ 12 mm,用于套接编号 375000 − 375030。
技术说明

调质钢,经喷漆处理。
具有自锁式梯形螺纹,终端带挡板。
属性
型号
6400
头部直径
50mm
底部直径
50mm
最小支承高度
50mm
最高支架高度
70mm
负载能力
100kN
适用于带槽口的压板
14mm - 22mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加