咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用夹垫,单个
商品编号
372200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
372200 1
372200 2
372200 3
型号
宽度
支承高度(成对使用)
长度
高度
6500E
30mm
23mm - 51mm
19mm
33mm
6500E
30mm
39mm - 107mm
35.5mm
66mm
6500E
30mm
71mm - 208mm
68mm
131mm
销售价 数量
 
69.29
113.82
282.22

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:通用夹垫,单个
商品编号:372200 3

材料

调质钢,经喷漆处理。
技术说明

阶梯型啮 4 合齿。成对使用。垫片可以分别配合夹块,编号 372000 使用。

属性
型号
6500E
宽度
30mm
支承高度(成对使用)
71mm - 208mm
长度
68mm
高度
131mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加