咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹爪,短型
商品编号
370665
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370665 12
370665 14
370665 16
370665 18
370665 20
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375300
型号
夹紧高度 h
宽度 B
槽宽 a
长度 L
规格尺寸 1212100
6313K
0mm - 35mm
38mm
12mm
88mm
规格尺寸 1412100
6313K
0mm - 35mm
38mm
14mm
88mm
规格尺寸 1616160
6313K
0mm - 55mm
56mm
16mm
130mm
规格尺寸 1816160
6313K
0mm - 55mm
56mm
18mm
130mm
20/M20×200
6313K
0mm - 65mm
66mm
20mm
144mm
销售价 数量
 
506.22
512.40
660.92
660.92
908.44

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹爪,短型
商品编号:370665 20
供货范围

包括 U 型压板,及 T 形螺栓 DIN 787(编号 375300)。
提示

夹紧手柄,见编号 370750。
技术说明

  • 无级可调。
  • 经调质、镀锌和蓝色钝化处理。

属性
T 型槽螺栓 DIN 787,编号 375300
20/M20×200
型号
6313K
夹紧高度 h
0mm - 65mm
宽度 B
66mm
槽宽 a
20mm
长度 L
144mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加