咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支撑座 带铝制下部
商品编号
373550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
373550 62
373550 80
373550 88F
373550 110
型号
头部直径
底部直径
最小支承高度
最高支架高度
负载能力
适用于带槽口的压板
6400
50mm
50mm
52mm
62mm
30kN
14mm - 22mm
6400
50mm
50mm
60mm
80mm
30kN
14mm - 22mm
6400
50mm
50mm
75mm
88mm
30kN
14mm - 22mm
6400
50mm
50mm
80mm
110mm
30kN
14mm - 22mm
销售价 数量
 
1565.61
1658.43
2017.35
1695.57

商品详情

商品名称:支撑座 带铝制下部
商品编号:373550 88F
提示

带有定心孔 ⌀ 12 mm,用于套接编号 375000 − 375010。
技术说明

具有自锁式梯形螺纹,终端带挡板。
支撑座底座的永磁铁使得垂直夹紧时定位准确并且操控方便。
技术说明
模块化设计。高度可扩展至最大 350 mm,与中间环 373555 相互组合。
属性
型号
6400
头部直径
50mm
底部直径
50mm
最小支承高度
75mm
最高支架高度
88mm
负载能力
30kN
适用于带槽口的压板
14mm - 22mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加