咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧面压板梯形齿
商品编号
372000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
372000 7X50
372000 9X60
372000 11X80
372000 14X100
372000 18X125
372000 22X160
372000 26X200
型号
宽度
总长度
槽口宽度
适用于夹紧螺栓
高度
6314Z
20mm
50mm
7mm
M6
10mm
6314Z
25mm
60mm
9mm
M8
12mm
6314Z
30mm
80mm
11mm
M10
15mm
6314Z
40mm
100mm
14mm
M12;M14
20mm
6314Z
50mm
125mm
18mm
M16;M18
25mm
6314Z
60mm
160mm
22mm
M20;M22
30mm
6314Z
70mm
200mm
26mm
M24
30mm
销售价 数量
 
154.71
194.98
225.21
226.53
326.76
522.24
834.19

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:侧面压板梯形齿
商品编号:372000 9X60
材料

调质钢材质
应用

必须配合通用型卡紧垫片,编号 372200 使用。
技术参数
标准
DIN 6314 Z
属性
型号
6314Z
宽度
25mm
总长度
60mm
槽口宽度
9mm
适用于夹紧螺栓
M8
高度
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加