咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
支撑座 Atlas 螺旋千斤顶
商品编号
374000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
374000 140
374000 200
374000 320
374000 550
型号
头部 SW
最小支承高度
最高支架高度
槽口宽度
负载能力
6430S
46mm
100mm
140mm
18mm
60kN
6430S
46mm
140mm
200mm
18mm
60kN
6430S
46mm
200mm
320mm
22mm
40kN
6430S
46mm
320mm
550mm
22mm
25kN
销售价 数量
 
1212.89
1516.11
2122.55
2456.71

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:支撑座 Atlas 螺旋千斤顶
商品编号:374000 550
提示

带有定心孔 ⌀12 mm,用于套接编号 375000 − 375030。
技术说明

  • 螺杆采用调质钢,基体为灰铸铁。
  • 带有梯形螺纹的螺杆。

属性
型号
6430S
头部 SW
46mm
最小支承高度
320mm
最高支架高度
550mm
槽口宽度
22mm
负载能力
25kN
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加