咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可推移的夹钳 长型
商品编号
370091
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370091 1
370091 2
370091 3
370091 4
A
A1
B
B1
L
T 形槽宽度
固定螺栓 G1
型号
夹紧力
夹紧高度 h-H
带高度支架
扳手开口度 SW
紧固螺栓 G
调整行程 V
36mm
85mm
54mm
18mm
135mm
14mm
M16
764CC
30kN
6mm - 68mm
8mm
M12
13mm - 110mm
36mm
85mm
54mm
18mm
135mm
18mm
M16
764CC
30kN
6mm - 68mm
8mm
M16
16mm - 114mm
42mm
105mm
60mm
20mm
155mm
18mm
M20
764CC
43kN
5mm - 80mm
10mm
M16
16mm - 134mm
52mm
125mm
75mm
25mm
175mm
22mm
M24
764CC
49kN
7mm - 88mm
12mm
M20
19mm - 165mm
销售价 数量
 
3675.79
3675.79
3948.07
5235.21

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:可推移的夹钳 长型
商品编号:370091 4
供货范围

  • 基本元件和基体。
  • 带装夹螺栓的 DIN 508 T 型槽螺母,强度等级 12.9。

技术说明

  • 夹紧力 30 或 49 kN,拧紧力矩约为 100 Nm。
  • 夹钳各部件由黑色镀锌的调质合金钢锻造而成。
  • 高度和长度可无级调节。
  • 低安装高度。

可选附件
压片编号 370097。
属性
A
52mm
A1
125mm
B
75mm
B1
25mm
L
175mm
T 形槽宽度
22mm
固定螺栓 G1
M24
型号
764CC
夹紧力
49kN
夹紧高度 h-H
7mm - 88mm
带高度支架
扳手开口度 SW
12mm
紧固螺栓 G
M20
调整行程 V
19mm - 165mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加