咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用垫圈用于开槽锯刀柄
商品编号
345561
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
345561 20
345561 25
345561 32
345561 40
345561 50
345561 63
345561 80
345561 100
配套用于锯片直径 d1
20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
80mm
100mm
销售价 数量
 
269.77
269.77
269.77
269.77
269.77
269.77
567.06
567.06

商品详情

商品名称:备用垫圈用于开槽锯刀柄
商品编号:345561 80
适用于

锯片接口编号 345510 和 345555。
属性
配套用于锯片直径 d1
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加