咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 形螺栓,菱形
商品编号
375335
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
T 型槽规格×长度 L
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375335 14X50
375335 14X80
375335 14X125
375335 18X63
375335 18X100
375335 18X160
375335 22X80
375335 22X125
375335 22X200
375335 28X125
375335 28X250
T 形槽额定尺寸
型号
狭长石材宽度 a
石材宽度 e
螺纹 G
螺纹长度 b
长度 L
高度 k
14mm
797
13.7mm
22mm
M12
35mm
50mm
8mm
14mm
797
13.7mm
22mm
M12
55mm
80mm
8mm
14mm
797
13.7mm
22mm
M12
75mm
125mm
8mm
18mm
797
17.7mm
28mm
M16
45mm
63mm
10mm
18mm
797
17.7mm
28mm
M16
65mm
100mm
10mm
18mm
797
17.7mm
28mm
M16
100mm
160mm
10mm
22mm
797
21.7mm
35mm
M20
55mm
80mm
14mm
22mm
797
21.7mm
35mm
M20
85mm
125mm
14mm
22mm
797
21.7mm
35mm
M20
120mm
200mm
14mm
28mm
797
27.7mm
44mm
M24
85mm
125mm
18mm
28mm
797
27.7mm
44mm
M24
150mm
250mm
18mm
销售价 数量
 
300.79
315.60
337.92
370.07
389.86
441.79
965.36
975.30
1103.93
1386.15
1454.22

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:T 形螺栓,菱形
商品编号:375335 28X125
应用

偏置的插入端很容易安装在长工作台上。从上方将 T 形螺栓插入 T 形槽。
技术说明

  • 锻造
  • T 形槽,铣削处理,轧制螺纹。
  • 硬化处理至强度等级 10.9。

属性
T 形槽额定尺寸
28mm
型号
797
狭长石材宽度 a
27.7mm
石材宽度 e
44mm
螺纹 G
M24
螺纹长度 b
85mm
长度 L
125mm
高度 k
18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加