咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行垫片对,用于 366750 规格尺寸 150×10
商品编号
366755
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
宽度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
366755 14
366755 16
366755 18
366755 20
366755 22
366755 24
366755 26
366755 28
366755 30
366755 32
366755 35
366755 40
366755 45
366755 50
宽度
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm
26mm
28mm
30mm
32mm
35mm
40mm
45mm
50mm
销售价 数量
 
1008.62
1008.62
1008.62
1008.62
1008.62
1008.62
1008.62
1008.62
1008.62
1008.62
1008.62
1008.62
1008.62
1008.62

商品详情

商品名称:平行垫片对,用于 366750 规格尺寸 150×10
商品编号:366755 50
应用

从事高精度加工时,用于在台虎钳或工装上平行装夹工件。
技术说明

  • 精度:高度公差 ±0.01 mm;硬度:60 HRC。
  • 成对经过精研加工。

HOLEX − 高度公差 0.01 mm。
适用于

平行垫板套装 366750。
属性
宽度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加