咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显内径千分尺 配有数据输出功能和 i-wi
商品编号
428932
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
测量范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
428932 6-8
428932 8-10
428932 10-12
428932 12-16
428932 16-20
428932 20-25
428932 25-30
428932 30-40
428932 40-50
428932 50-60
428932 60-70
428932 70-85
428932 85-100
428932 100-125
428932 125-150
428932 150-175
428932 175-200
IP 保护等级
供电
尺寸 a
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
标准测量深度
测量范围
电池类型
误差范围
读数
IP 65
电池驱动
1.5mm
081560 CR2032
1
58mm
6mm - 8mm
纽扣电池
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
1.8mm
081560 CR2032
1
58mm
8mm - 10mm
纽扣电池
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
1.8mm
081560 CR2032
1
58mm
10mm - 12mm
纽扣电池
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
64mm
12mm - 16mm
纽扣电池
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
64mm
16mm - 20mm
纽扣电池
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
68mm
20mm - 25mm
纽扣电池
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
68mm
25mm - 30mm
纽扣电池
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
76mm
30mm - 40mm
纽扣电池
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
76mm
40mm - 50mm
纽扣电池
0.004mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
79mm
50mm - 60mm
纽扣电池
0.005mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
79mm
60mm - 70mm
纽扣电池
0.005mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
97mm
70mm - 85mm
纽扣电池
0.005mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
97mm
85mm - 100mm
纽扣电池
0.005mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
132mm
100mm - 125mm
纽扣电池
0.006mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
132mm
125mm - 150mm
纽扣电池
0.006mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
132mm
150mm - 175mm
纽扣电池
0.007mm
0.001mm
IP 65
电池驱动
0.5mm
081560 CR2032
1
132mm
175mm - 200mm
纽扣电池
0.007mm
0.001mm
销售价 数量
 
17399.40
17399.40
17399.40
19066.00
19532.66
19932.65
19999.31
20599.29
19865.98
21732.58
21932.58
22065.91
22265.89
27799.04
29932.30
31318.91
32212.21

霍 夫 曼

  • 商品详情

商品详情

商品名称:数显内径千分尺 配有数据输出功能和 i-wi
商品编号:428932 6-8
供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
可选附件

加长件,编号 428950;数据线,编号 498941;校正环规,编号 484030;用于外径千分尺支架的夹紧板,编号 428951。
i-wi Stick 无线电接收器,编号 498912 规格尺寸 STICK。
技术说明

3 点式内径千分尺或内径快速测量仪,带连接螺纹,便于更换测量头。自动定心测量头自 12mm 起,带有硬质合金测量卡爪。40 mm 以上测量头为减轻重量采用铝合金材质。自 12mm 起,用于直达孔底的测量。
内径千分尺,带前置传感棘轮,通过 1.5 mm 螺纹螺距快速测量。实用的测量功能,例如 3 个 PRESET 值、通过符号显示公差、ABS。
附带集成无线电系统 i-wi,可以和个人电脑实现方便快捷的无线数据传输。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加