咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马尔Mahr精密机械指示表
商品编号
A43222
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A43222 10/50
刻度分辨率
外壳直径
指针每旋转一圈的读数
测量力
测量范围
装夹柄直径 h6
0.01mm
50mm
1mm
0.7N - 1.3N
0mm - 10mm
8mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:德国马尔Mahr精密机械指示表
商品编号:A43222 10/50
技术说明

  • 高精度齿轮组
  • 测量杆顶部为提升保护盖
  • 公差指示针可调节
  • 外壳镀铬


技术参数
包装
稳定的盒体
属性
刻度分辨率
0.01mm
外壳直径
50mm
指针每旋转一圈的读数
1mm
测量力
0.7N - 1.3N
测量范围
0mm - 10mm
装夹柄直径 h6
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加